Handschuh-Paar Tegera® 9125, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094398 9

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    27,58 € / Paar
  • ab 6 Paar
    22,98 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Klettverschluss

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft Klettverschluss
Herstellerbezeichnung TEGERA PRO 9125
EN 388 2122X
Trägermaterial Polyester
Beschichtung Kunstleder
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Anwendungsbereich Allround
Farbe grau / schwarz / gelb
Handschuhgröße 9
Verwendung mehrweg
Material Synthetikleder
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094398 9
EAN / GTIN 7392626027381
Herstellernummer 9125-9

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 9125. Handschuh aus wasserabweisendem Synthetikleder (Microthan®) mit wattierter Handinnenfläche. Strukturierte Oberfläche für besseren Grip auf trockenen und nassen Oberflächen. Mit Reflexstreifen am Handrücken für erhöhte Sichtbarkeit. Kurzes Modell mit verstärktem Zeigefinger.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Besonders eng geschnitten. Fällt eine Nummer kleiner aus.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb