Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Berufsschuh Clog weiß 77021, OB, EU-Schuhgröße: 38

Artikel-Nr.: 092950 38

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: OB
  • Waschen: 30 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EU-Schuhgröße 38
Schutzklasse OB
Waschen 30 °C Buntwäsche
Produktart Clog

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092950 38
Herstellernummer 77021 GR.38

Beschreibung

Ausführung:

Berufsschuh aus der ORGINAL Serie.
  • Obermaterial aus Mikrofaser.
  • Decksohle aus Mikrofaser.
  • Verstell- und klappbarer Fersenriemen.
  • TPU-Laufsohle, rutschhemmend.
  • Sanitized® behandelt.

Norm:

EN ISO 20347:2012 OB E FO SRC

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb