{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CANVAS 320 | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 35% Baumwolle; 65% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 320 g/m2 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | marineblau | |
Größe ES | 54C | |
Konfektionsgröße DE | 28 | |
Größe FR | 54C | |
Größe IT | 54C | |
Norm | EN 14404 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091361 28 | |
Herstellernummer | 2128 GR. 28 |