VHB™ Klebeband 19X33

Artikel-Nr.: 083781 19X33
(2,42 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Länge (mm×m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LSE-110WF
Klebebandart doppelseitig
Klebmasse Acrylat
Klebkraft auf Stahl 4,4 N/mm
temperaturbeständig bis 90 °C - 150 °C
Material Abdeckung Silikonisierter PE Film
Lagertemperatur 16 °C - 25 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 40 % - 65 %
Mindesthaltbarkeit 18 Monat
Farbe weiß
Länge 33 m
Breite 19 mm
Stärke 1,1 mm
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083781 19X33
EAN / GTIN 4054596766419
Herstellernummer 7100214544

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.
Das 3M™ LSE-110WF ist speziell für herausfordernde Klebungen von niederenergetischen Kunststoffen und Verbundwerkstoffen im Innen- und Außenbereich.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.
Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb