{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Herstellerbezeichnung | D2148RQ | |
Abgabeleistung | 250 W | |
maximale Drehzahl | 0 min-1 - 750 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Luftbedarf | 600 l/min | |
Anschlussgewinde | BSP | |
Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 1,4 kg | |
Arbeitsgeräusch | 85 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | 3,7 m/s2 | |
Länge | 248 mm | |
Produktart | Bohrmaschine |
Artikelnummer | 079051 D2148RQ | |
EAN / GTIN | 7322590019785 | |
Herstellernummer | D2148-RQ |