Gehärtetes Einzelprisma m. Bügel 7 - 70 mm

Artikel-Nr.: 0522203
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0522203
EAN / GTIN 4029713056636
Herstellernummer 0522203
L-Nummer L40510 2216

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Ebenheit, Parallelität und rechtwinklige Toleranz beträgt 4 µm
  • 2 x 90°-Nuten
  • Endfläche und Basis sind eckig

Beschreibung:

Gehärtetes Prisma mit Bügel aus rostfreiem Spezialstahl, gehärtet, Parallelität des Prismas 0,004mm, 2x90° Einschnitte, Lieferung erfolgt im Karton, Abmessung 100x75x75mm, für Wellen-Ø 7-70mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Länge: 100 mm