Mission Innovation: Gewinne jetzt 1 von 3 Systemkoffern mit Highlight-Neuheiten aus unserem Katalog 55!

Du möchtest die neusten Innovationen aus unseren Forschungslaboren selbst ausprobieren? Dann mach jetzt mit bei unserem Gewinnspiel! Gewinne 1 von 3 voll ausgestatteten Innovationskoffern und erlebe die Power unserer Werkzeugneuheiten hautnah!

Auf folgende Spezialwerkzeuge darfst du dich in deinem Koffer freuen:

Folgende Spezialwerkzeuge werden in jedem Koffer verlost:

  • 7 HOLEX Trennscheiben 2-in-1 115 mm
  • 7 HOLEX Trennscheiben 2-in-1 125 mm
  • 1 GARANT Master Steel HPC Bohrer mit langer Standzeit für nahezu alle Stahlsorten
  • 1 GARANT Master TM Bohrzirkulargewindefräser für Bohren und Gewindeherstellung mit einem Werkzeug M8
  • 1 Gekühlter Drehmeißel Holex Pro Eco
  • 1 HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte DCMT
  • 1 GARANT Hydrodehnspannfutter Master Chuck 12 mm
  • 1 GARANT VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater mit Spiralwinkel 8 mm

Detailierte Informationen zu den Tools im Koffer

Gleich das Formular ausfüllen und schon nimmst du an unserem Gewinnspiel teil:

Die mit (*) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Echtes Profiwerkzeug - keine Gadgets

Werfe einen Blick auf die Werkzeuge im Koffer:

VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater mit Spiralwinkel 8 mm

GARANT Master TM Bohrzirkulargewindefräser 2,5×D M8

GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer DIN 6535 HA 6,8 mm

HOLEX für Wendeschneidplatten SD.. SDJCR 93°, rechts, Schaft- / Plattengröße 25/11 mm

HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 11T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT020

Hydrodehnspannfutter Master Chuck 12 mm

HOLEX Trennscheibe „2 in 1“ 115 mm und 125 mm

Werkzeugkoffer

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb