Hai ricevuto un codice sconto?

Ecco come riscuotere i codici sconto sul sito eShop di Hoffmann Group

Guarda il video o segui questi semplici passaggi:

  • Metti gli articoli che vuoi ordinare nel carrello.
  • Nel carrello, sotto all'elenco degli articoli, clicca "utilizza qui il tuo coupon".
  • Inserisci il codice sconto. Lo sconto verrà sottratto dal totale del tuo ordine!
  • Prosegui con la conferma dell'ordine.
    Se non l'hai già fatto, effettua il login. Se non hai un account eShop, registrati e creane uno!

Webinar “Applicazioni pratiche del metodo 5S in officina” del 28/07/2020

Il coupon che hai ricevuto dà diritto ad uno sconto di 50€ ed è utilizzabile 1 sola volta per azienda su un ordine minimo di 550€ effettuato dal 28/07/2020 al 15/09/2020 tramite il sito www.hoffmann-group.com.

Dalla promozione sono esclusi i seguenti prodotti del Catalogo Hoffmann Group:

  • Gruppo 35 = tutti i codici articolo che iniziano con il "35" (scopri quali sono i prodotti cliccando qui)
  • Gruppo 36 = tutti i codici articolo che iniziano con il "36" (scopri quali sono i prodotti cliccando qui )
  • Gruppo 44 = tutti i codici articolo che iniziano con il "44" (esempio: n. art. 440600)
  • Gruppo 49 = tutti i codici articolo che iniziano con il "49" (esempio: n. art. 490706)
  • Gruppo 07 = tutti i codici articolo che iniziano con il "07" (scopri quali sono i prodotti cliccando qui)

Il valore del coupon non può essere cambiato in contanti o utilizzato insieme ad altri coupon. Se il valore dell'ordine scende al di sotto del valore minimo dell'ordine in seguito alla restituzione degli articoli, ci riserviamo il diritto di annullare lo sconto ottenuto con il coupon.
In caso di esercizio del diritto di recesso o di restituzione, sarà rimborsato il prezzo d'acquisto scontato.
Si prega di leggere la nostra informativa sulla privacy.

Per assistenza contatta: ebusiness_italia@hoffmann-group.com

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb