GARANT Master Mute Bohrstangen - Schwingungsdämpfung leicht gemacht
GARANT Master Mute reduziert Schwingungen auf neuartige Weise. Polymerscheiben aus Materialien mit frequenzabhängiger Steifigkeit bilden das Herzstück dieser neuen Technologie.
Schwingungsprobleme werden zuverlässig gelöst, Geräuschemmission, Maschinen- und Werkzeugverschleiß merklich minimiert und die Bauteilqualität sichtbar optimiert.
Schwierigkeiten bei konventioneller Schwingungsdämpfung:
Traditionelle, schwingungsdämpfende Werkzeugsysteme sind auf einen ab Werk definierten Frequenzbereich limitiert, in dem Schwingungen neutralisiert werden können. Nur durch aufwendige Justage kann Einfluss auf die Steifigkeit des Werkzeugs genommen werden und damit eine Abstimmung auf unterschiedliche Frequenzbereiche erfolgen.
Durch den Einsatz innovativer Materialien mit frequenzabhängiger Steifigkeit ist der Schwingungsmechanismus des GARANT Master Mute in der Lage, die Frequenz des Dämpfkörpers an die Frequenz des Werkzeugs anzupassen. Somit lässt sich das Dämpfverhalten der Bohrstange ohne manuelle Justage in Echtzeit angleichen. Dies ist der Schlüssel zu stabilen, schwingungsfreien Drehoperationen.
Features GARANT Master Mute
1. Schnittstelle für GL/QC/DM-Wechselschneidköpfe
2. Polymerscheibe: passt sich mit frequenzabhängiger Steifigkeit den Bearbeitungsbedingungen an.
3. Elastisch gelagerter Wolframkarbid-Dämpfkörper
4. Polymerscheibe s.o.
5. Schaftdurchmesser 16 - 60 mm (NEU: Schaftdurchmesser 16 mm für Bauteile mit Dmin ab 20 mm)
Folglich haben Sie durch den Einsatz des GARANT Master Mute entscheidene Vorteile:
- Steigert die Produktivität beim Innenausdrehen tiefer Bohrungen, da Schnittparameter nicht suboptimiert werden müssen.
- Sofort einsetzbar, kein Zeitverlust durch „Tuning“.
- Wartungsfrei durch Einsatz verschleißfreier Komponenten.
- Kompatibel mit bestehendem Wechselkopf-Programm.
Überzeugende Bauteilqualität bei großen Auskraglängen und unterschiedlichen Bearbeitungsbedingungen
Benchmark-Test: GARANT Master Mute gegen Wettbewerbswerkzeug in unterschiedlichen Spannsituationen
Beide Werkzeuge mit
- Schaft-Ø: 20 mm
- Schaftlänge: 200 mm
- SDUC-Wechselschneidkopf
- Verwendung gleicher Wendeplatten
- Schnittdaten: Vc: 60m /min, f/U: 0,11 mm, ap: 0,5 mm
Wechselschneidköpfe für GARANT Master Mute
Aufgrund des modularen Aufbaus können GARANT Master Mute Werkzeuge mit einer Vielzahl von Wechselschneidköpfen kombiniert werden. Je nach Schaftdurchmesser der Bohrstange stehen drei unterschiedliche Systeme zur Auswahl:
GL-Wechselschneidköpfe
für GARANT Master Mute Bohrstangenschäfte mit 16 mm Durchmesser
QC-Wechselschneidköpfe
für GARANT Master Mute Bohrstangenschäfte mit 20, 25 oder 32 mm Durchmesser
DM-Wechselschneidköpfe
für GARANT Master Mute Bohrstangenschäfte mit 40, 50 oder 60 mm Durchmesser
Produkte und weitere Informationen
Finden Sie hier alle passenden Wechselschneidköpfe, Bohrstangenschäfte und Bohrstangen-Stabilisatoren von GARANT.