{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
1. Arbeitsschritt: Entgraten und Schleifen | 2. Arbeitsschritt: Polieren | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Schleifkörper | Compound | Schleifkörper | Compound | |
Weich | Aluminium | Kunststoff-Schleifkörper* (501561 – 501575) | 501660 ALUMINIUM | Porzellan-Schleifkörper | 501660 ALUMINIUM |
Zink | |||||
Kupfer | 501665 COPPER | 501665 COPPER | |||
Messing | |||||
Kunststoff | 501650 UNI bzw. 501670 PLASTIC (für Hochglanzoberflächen) | 501650 UNI bzw. 501670 PLASTIC 501657 CLEAN | |||
Hart | Stahl | Keramische Schleifkörper (501510 – 501535) | 501650 UNI 501657 CLEAN | 501650 UNI bzw. 501655 SHINY (für Hochglanzoberflächen) | |
Gusseisen | |||||
Rostfreier Stahl | |||||
Titan | |||||
*Auch kleine, keramische Schleifkörper geeignet. Große, keramische Schleifkörper können bei der Bearbeitung von „weichen“ Werkstoffen zu Oberflächenschäden führen. |
Schleifkörper | Keramik-, Porzellan-Schleifkörper | Kunststoff-Schleifkörper | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Groß | Klein | Dreieck (gerade) | Dreieck (schräg) | Zylinder (schräg) | Kegel | Pyramide |
Werkstück filigran | |||||||
Werkstück groß/grob | |||||||
Ecken ≤ 90° | |||||||
Fokus Kantenbearbeitung | |||||||
Fokus Flächenbearbeitung (Ebene, Freiformfläche) | |||||||
Bohrungen, Vertiefungen, Taschen |
Allgemeine Hinweise:
Problem | Lösung |
---|---|
Zu geringe Schleif-/ Entgratwirkung |
|
Zu hohe Schleifwirkung |
|
Werkstücke sind nach der Bearbeitung verschmutzt |
|
Werkstücke beschädigt durch Kollision |
|
Schleifkörper verklemmen sich in Bohrungen, Durchbrüchen, Nuten |
|
Grat wird nicht entfernt |
|
Maschine ist zu laut |
|
Reinigung des Wassertanks zu aufwendig |
|
Wir bieten Ihnen flexible und mobile Lösungen zum Entgraten, Polieren oder Nachbearbeiten Ihrer Werkstücke.
Mobile Gleitschleifmaschine GMT35 in kompakter Bauweise, für die automatisierte Endbearbeitung kleiner bis mittlerer Losgrößen. Bietet viele Möglichkeiten, wie Polieren, Entgraten, Kanten verrunden, Riefen und kleine Frässpuren entfernen, 3D-Strukturen ausschleifen uvm.
Gleitschleifmaschine in kompakter Bauweise für die automatisierte Endbearbeitung kleiner bis mittlerer Losgrößen, bevorzugt zum Entgraten von Dreh- und Frästeilen sowie im 3D-Druck Verfahren hergestellter Werkstücke.