{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde-Schneidbereich | M3 − M12 | |
Aufnahme | Schaft-⌀ 25 mm | |
Längenausgleich Druck | 7,5 mm | |
Längenausgleich Zug | 7,5 mm | |
Außen-⌀ D | 38 mm | |
Innen-⌀ D1 | 19 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 39 mm | |
Produktart | Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer | 334624 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197487889 | |
Herstellernummer | 334624 M3-12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Gewinde-Schnellwechselfutter, Schaft-⌀ 25 mm, Gewinde-Schneidbereich: M3-12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
210,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
173,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | Schaft-⌀ 25 mm | Schaft-⌀ 25 mm |
Auskraglänge A-Maß | 39 mm | 41 mm |
Gewinde-Schneidbereich | M3 − M12 | M3 − M12 |
Längenausgleich Druck | 7,5 mm | 7,5 mm |
Längenausgleich Zug | 7,5 mm | 7,5 mm |
Innen-⌀ D1 | 19 mm | 19 mm |
Produktart | Gewindeschneidfutter | Gewindeschneidfutter |