Akku-Schlagbohrschrauber ProCORE, Typ: GSB1890C

Artikel-Nr.: 070106 GSB1890C
Rabatt
441,87 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GSB 18V-90 C
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment weich 36 Nm
maximales Drehmoment hart 64 Nm
maximale Drehzahl 2. Gang 2.100 min-1
maximale Schlagzahl 28.500 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 68 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton 13 mm
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion 11,8 m/s2
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion 1,5 m/s2
Gewicht 1,2 kg
typische Verwendung Strong
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070106 GSB1890C
EAN / GTIN 4059952617343
Herstellernummer 06019K6105

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber für härteste Schraub-, Bohr- und Schlagbohranwendungen.
  • Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung.
  • Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung.
  • Mechanische, mehrstufige Drehmomentabschaltung.
  • Praktischer Gürtelclip (nicht 070104).
  • Integriertes LED-Licht, Akku-Ladeanzeige.
  • Schnellspannbohrfutter.

Mit bürstenlosem EC-Motor.
KickBackControl mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung. Kompakte Bauform, sehr kurze Kopflänge (nur 184 mm) für perfekte Handhabung (Gr. GSB1890C), daher optimal für Arbeiten an engen Stellen. Nachrüsten mit Connectivity-Modul möglich.
Eine Schaltbare Präzisionskupplung verhindert ein Überdrehen bei Erreichen eines bestimmten Drehmoments und reduziert dadurch den Kupplungsverschleiß und die daraus resultierende Geräuschentwicklung.
Mit Motorbremse.

Lieferumfang:

Inklusive 2× ProCORE 18V / 4,0 Ah Li-Ion Akku, Ladegerät und L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und 073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb