Alkali-Mangan Batterien, Internationale Baugröße: LR3

Artikel-Nr.: 081552 LR3
Rabatt
12,02 €
Setpreis 20 Stück (0,46 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.374 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Internationale Baugröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 20
chemischer Aufbau Alkali-Mangan
Batteriebezeichnung Micro, AAA
Internationale Baugröße LR3
Nennspannung 1,5 V
wiederaufladbar nein
Gewicht pro Stück 12,5 g
Produktart Batterie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081552 LR3
EAN / GTIN 4062406086152
Herstellernummer 081552 LR3

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Markenbatterien in Alkali-Mangan-Qualität mit 2- bis 3-facher Lebensdauer und einer über doppelt so langen Lagerfähigkeit gegenüber Zink-Kohle-Batterien.
Die HOLEX Batterien bieten eine zuverlässige & langanhaltende Energieabgabe.

Lieferumfang:

20 Stück.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb