{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMM 120416 | |
Eckenradius | 1,6 mm | |
Sorte | CA025P | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | CVD | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PX | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 11 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,9 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 420 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250493 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863761 | |
Herstellernummer | TMH00136 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120416, für Grobzerspanung, Sorte CA025P
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
15,00 €
7,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
403 Stück sofort lieferbar
10,92 €
4,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
615 Stück sofort lieferbar
11,11 €
5,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMM 120416 | CNMM 120416 | CNMM 120416 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | Schruppen | Schruppen |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 11 mm | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 10 mm |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,9 mm/U | 0,2 mm/U - 0,8 mm/U | 0,4 mm/U - 1,2 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 420 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 100 m/min - 300 m/min |