{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Nutbreite m | 2 mm | |
Beschichtung | TiN | |
für Passungsgenauigkeit | H7 | |
Schneidenbreite w | 2,01 mm | |
Nuttiefe t | 1,09 mm | |
Schneidenstärke b | 6,5 mm | |
Fase | 0,2 mm × 45° | |
Schneidstoff | HSS | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Artikelnummer | 290363 2 | |
EAN / GTIN | 4045197881403 | |
Herstellernummer | 290363 2 |