{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 300 mm | |
Oberfläche | pulverbeschichtet | |
Spannweite für Sechskant | 48 mm | |
Spannweite für Rohre | 2 Zoll | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Griff | rot pulverbeschichtet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
funkenfrei | nein | |
Selbstklemmung | ja | |
Klemmschutz | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 706100 300 | |
Herstellernummer | 706100 300 |