{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 30 mm | |
Borstenstärke | 0,3 mm | |
Besatzbreite L1 | 6 mm | |
Besatzlänge H1 | 6 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 20.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574000 30X6 | |
EAN / GTIN | 4017359008720 | |
Herstellernummer | 413162 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1: 30X6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
516 Stück sofort lieferbar
6,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.018 Stück sofort lieferbar
4,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzbreite L1 | 6 mm | 6 mm |
Besatzlänge H1 | 6 mm | 6 mm |
Borstenstärke | 0,3 mm | 0,3 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 30 mm | 30 mm |
maximale Drehzahl | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 |
Zopfung | gewellt | gewellt |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |