{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht, vermessingt | |
Bürsten-⌀ D1 | 50 mm | |
Borstenstärke | 0,25 mm | |
Besatzbreite L1 | 10 mm | |
Besatzlänge H1 | 12 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574300 50X10 | |
EAN / GTIN | 4017359014622 | |
Herstellernummer | 415752 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schaft-Rundbürste Stahldraht, vermessingt 0,25 mm, Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1: 50X10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
6,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.076 Stück sofort lieferbar
4,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 12 mm | 12 mm |
Besatzmaterial | Stahldraht, vermessingt | Stahldraht, vermessingt |
Borstenstärke | 0,25 mm | 0,25 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 50 mm | 50 mm |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |