{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 5 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 25 mm | |
Länge | 50 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 650550 5 | |
EAN / GTIN | 4045197286154 | |
Herstellernummer | 650550 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
IMPACT-Schraubendrehereinsatz 6-kant, 3/8 Zoll, Sechskant: 5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
915 Stück sofort lieferbar
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.256 Stück sofort lieferbar
12,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
242 Stück sofort lieferbar
15,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ antriebseitig | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | ja | ja |
Länge | 50 mm | 75 mm | 75 mm |
Sechskant | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |