{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 8 mm | |
Schlüsselweite 2 | 10 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 145 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 17,5 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 19,5 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 7 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 8,5 mm | |
Ringstellung | 10 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
offener Ring | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619200 8X10 | |
EAN / GTIN | 4018754021888 | |
Herstellernummer | 41080810 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Offener Doppelringschlüssel, Schlüsselweite: 8X10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
18,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
635 Stück sofort lieferbar
9,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ringstellung | 10 Grad | 10 Grad |
Schlüsselweite 1 | 8 mm | 8 mm |
Schlüsselweite 2 | 10 mm | 10 mm |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 8,5 mm | 7,5 mm |
maximale Ringhöhe h1 max | 7 mm | 6,5 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |