{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximaler Betriebsdruck | 10 bar | |
Schlauch Außen-⌀ | 8 mm | |
Schlauch Innen-⌀ | 6 mm | |
nutzbare Schlauchlänge | 2,5 m | |
Anschluss Schnellkupplung | 1/4 Zoll | |
Temperaturbereich | -60 °C - 60 °C | |
Produktart | Schlauch |
Artikelnummer | 080102 2,5 | |
Herstellernummer | 080102 2,5 |