{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ D | 46 mm | |
Länge a | 4,75 mm | |
für Gewindeeinsatz (d2) | M3 − M12 | |
für Futter-Größe (d1) | M6 − 20 | |
Bohr-⌀ DC | 31 mm | |
Bund-⌀ d2 | 19 mm | |
Produktart | Reduzierung |
Artikelnummer | 335665 31/19 | |
EAN / GTIN | 4045197801425 | |
Herstellernummer | 335665 31/19 |