{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Polplattenlänge | 250 mm | |
Polplattenbreite | 150 mm | |
Breite | 180 mm | |
Höhe | 87 mm | |
Eindringtiefe | 50 mm | |
Leistungsaufnahme | 920 W | |
Gewicht | 11 kg | |
Entmagnetisier Effizienzklasse (DMC) | ++ | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Schutzart | IP 20 | |
Einschaltdauer | 100 % | |
Produktart | Entmagnetisiergerät |
Artikelnummer | 380861 250 | |
EAN / GTIN | 2050001717641 | |
Herstellernummer | 890.02-250 |