{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 54 | |
ATEX-Zone | keine | |
Nennspannung | 230 V | |
Leistungsaufnahme | 60 W | |
Lichtstrom | 2.250 lm - 4.500 lm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Gesamtlänge | 292 mm | |
Gesamtbreite | 292 mm | |
Gesamthöhe | 80 mm | |
Anschlusskabel Länge | 5 m | |
Gewicht | 3.330 g | |
Produktart | Strahler |
Artikelnummer | 081287 60 | |
EAN / GTIN | 4045197796400 | |
Herstellernummer | 081287 60 |