{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
ganze Länge | 115 mm | |
Zähnezahl | 20 | |
Arbeitswinkel | 18 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
mit Gelenkkopf | nein | |
mit Schwenkkopf | nein | |
mit Auswerfer | nein | |
mit Hammerfunktion | nein | |
mit QuickRelease | nein | |
Knarrenkopf vom Griff lösbar | nein | |
Drehgriff | nein | |
Aufnahmebohrung am Heftende | nein | |
Produktart | Ratsche | |
USP1 | umschaltbar | |
USP2 | mit Kugelsicherung, 18° Arbeitswinkel, 115 mm lang, Kopf poliert |
Artikelnummer | 632060 | |
Herstellernummer | 863P |