M18FSSM-121 Akku-Rohrreinigungsgeraet

Artikel-Nr.: 4933471410
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Rohrreinigungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471410
EAN / GTIN 4058546290382
Herstellernummer 4933471410
L-Nummer L00800 4377

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die weltweit erste 18-V-Akku-Teilspiralmaschine mit automatischem Vor- und Rücklauf, welche sowohl 22-mm- als auch 32-mm-Spiralen von MILWAUKEE® und anderer Hersteller in 50-mm bis 200-mm-Rohren verwenden kann
  • CABLE-DRIVE-Arretierung für den eingestellten Vorschub mit automatischer Anpassung an den Kabeldurchmesser (22 und 32 mm) für besten Grip bei Bearbeitung der Verstopfung
  • M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE® Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • Hinterreifen und ausziehbarer Vordergriff für angenehmen Transport
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Spiralen und Einsatzköpfe separat erhältlich

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M18 HB12
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 12.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 700
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 33.3 (M18 HB12)
  • Gewicht mit Akkupack: 33.3
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 700
  • Produktvariante: M18 FSSM-121
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: 1x M18HB12, 1x M12-18FC, 1 x 32mm Führungsschlauch (4m), 2 x Spiraltrommel für 32 mm Spiralen

Lieferumfang:

1 x 12.0 Ah Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, im Karton

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb