Doppelringratschenschlüssel SW 5/8 x 11/16″ L.205mm

Artikel-Nr.: 41563638
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41563638
EAN / GTIN 4018754164486
Herstellernummer 41563638
L-Nummer L60010 2598

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Doppelsechskant
  • wie Nr. 25, jedoch in Ganzstahl-Ausführung
  • Fed. Spec. GGG-W-001405

Merkmal:

  • a: 12 mm
  • d1: 33 mm
  • d2: 36 mm
  • Länge mm (L): 205 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 257 g
  • Schlüsselweite 1 [Zoll]: 5/8 ″
  • Schlüsselweite 2 [Zoll]: 11/16 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb