DCN 145-174-15.87R-12D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 12xD

Artikel-Nr.: 3203238
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203238
EAN / GTIN 7291075297515
Herstellernummer 3203238
L-Nummer L24040 1095

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.571″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0 ,Gesamtlänge (OAL) 9.61″ ,Nutzlänge (LU) 6.95″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.571″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.587″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.571″
  • Nenndurchmesser: 0.571″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
  • Funktionslänge (LF): 7.536″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 14.0
  • L/D Bereich: 12xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 145
  • Gesamtlänge (OAL): 9.61″
  • Point Length (PL): 0.104″
  • Kraglänge (LPR): 7.64″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.97″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 6.95″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb