Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 39-teilig

Artikel-Nr.: 639261
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 8-30
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 5-14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 39
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 8-30 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 5-14 mm
Länge 481 mm
Breite 288 mm
Höhe 82 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; Steckschlüssel für TORX®-Schrauben; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 639261
EAN / GTIN 4018754261192
Herstellernummer 98811909

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M20, Außen-Torx® mit Gewinde M6 − M20. Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M6 − M18, Innen-Torx® mit Gewinde M4 − M14.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 12 St. Nr. 642200 Gr. 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Steckschlüsseleinsätze für Torx®: 7 St. Nr. 642700 Gr. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 6 St. Nr. 643200 Gr. 5; 6; 8; 10; 12; 14
Schraubendrehereinsätze für Torx®: 9 St. Nr. 643650 Gr. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Quergriff: 1 St. Nr. 641300 Gr. 300
Verlängerungen: 2 St. Nr. 641000 Gr. 130; 255
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641600 Gr. 1/2
Knarre: 1 St. Nr. 640100 Gr. 1/2
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb