• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schleifbandrollenhalter SRH Aufbewahrung für bis zu 5 Rollen geeignet für Wandmontage

Artikel-Nr.: 4007220297568
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220297568
EAN / GTIN 4007220297568
Herstellernummer 42990007
L-Nummer L51050 683

Beschreibung

Beschreibung:

Halter für die Wandmontage zum Aufbewahren und bedarfsgerechten Abreißen auf die gewünschte Länge. Mit der Ausführung SRH 5 können verschiedene Rollengrößen beliebig miteinander kombiniert werden. Passend für Rollenbreite 25, 38, 40, 50 mm und Rollendurchmesser 260 mm.

Merkmal:

  • Anzahl, Rollen: 5 Stück
  • Passend für Ø metrisch: 260
  • Passend für Breite [mm]: 25, 38, 40, 50

Vorteil:

  • Ermöglichen sachgerechte Lagerung von Schleifbandrollen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb