• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 4 x 70 mm

Artikel-Nr.: 05021030001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05021030001
EAN / GTIN 4013288018311
Herstellernummer 05021030001
L-Nummer L60020 776

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben.
  • Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Abriebfeste Größenkennzeichnung
  • Innensechskantschlüssel mit Hex-Plus-Vorteil für ein längeres Schraubenleben
  • Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung
  • Metrisch

Lieferumfang:

  • 950 Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 4 x 70 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb