{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCGW 11T308 FN | |
Type | MKD | |
Mulighed for efterslibning | yes | |
Skæremateriale | MKD | |
Belægning | ubelagt | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Skærkantudførelse | NL | |
Skæredybde ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Tilspænding f | 0,005 mm/o - 0,1 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 1.600 m/min | |
Antal skift/skær | 1 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Article number | 265968 NL | |
EAN / GTIN | 4062406096137 | |
Manufacturer number | 265968 NL |