{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passend für Betriebseinrichtung | Werkzeugschrank | |
Teilungseinheit | 1 E = 17 mm | |
Anzahl Schlitztrennwände | 2 | |
Anzahl Trennbleche | 4 | |
passend für Schubladen Fronthöhe | 75 mm | |
passend für Schubladen Breite in E | 27E; 36E | |
passend für Schubladen Tiefe in E | 36E; 27E | |
passend für Schubladen Nutzbreite | 459 mm | |
passend für Schubladen Nutztiefe | 612 mm | |
Produktart | Schubladen-Trennwand |
Article number | 960200 2+4 | |
EAN / GTIN | 4045197344793 | |
Manufacturer number | 960200 2+4 |