{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Höjdinställning i raster | 50 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 1 300 mm | |
Bredd | 1 100 mm | |
bredd utan handtag | 1 000 mm | |
Djup | 700 mm | |
effektiv höjd | 970 mm | |
invändig bredd | 920 mm | |
Monteringsraster | 50 mm | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
antal svängbara hjul utan broms | 2 | |
⌀ hjul | 125 mm | |
maximal bärförmåga | 200 kg | |
Material rullar | Spårfri polyuretan-löpbeläggning | |
vikt | 32 kg | |
Produktslag | Materialvagn |
Article number | 918590 1300 | |
EAN / GTIN | 4062406057244 | |
Manufacturer number | 918590 1300 |