{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ nom. DC | 14,8 mm | |
Coating | uncoated | |
Tool material | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Helix angle | 38 degrees | |
Queue | Plain shank | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Through-coolant | no | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 33,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 56 mm | |
Longueur totale L | 111 mm | |
⌀ queue Ds | 14,8 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Colour ring | without | |
Type of product | Jobber drill |
Article number | 113020 14,8 | |
EAN / GTIN | 4045197003003 | |
Manufacturer number | 113020 14,8 |