Leírás:
Prémium PW3 Hi-Vis téli overál, amely a teljes biztonságot a legmodernebb designnal ötvözi. A híres 300D Oxford PU bevonatú, strapabíró foltálló szövetünkből készült, modern dizájn számos kiemelkedő tulajdonsággal rendelkezik, beleértve a levehető paplannal bélelt kapucnit, a vastag téli párnázást a maximális hővédelem érdekében, az extra hosszú oldalsó lábcipzárokat a könnyebb fel- és levétel érdekében, valamint 8 funkcionális, biztonságos tárolózsebek, beleértve a felülről tölthető térdvédő zsebeket.
Jellemző:
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Hónalj zippzárak a fokozott lélegzés érdekében
- Magas minőségű steppelt bélés a maximális hőszigetelés érdekében
- Extra hosszú oldalsó láb zippzár a könnyű hozzáférés érdekében
- Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Levehető azonosító tartó
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Fényvisszaverő nyomtatás a hozzáadott jól láthatóságért
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- CE minősítés
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Tárolást segítő rádió hurok
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Levehető kapucni
- Telefontartó zseb
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- *Regisztrált európai közösségi design
- Új modell
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000MM)
- EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
- EN 17353 Type B2
Alapanyag:
Shell szövet: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 50
Töltelék súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;