Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A 40

Cikkszám: 308630 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
860 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Meredekkúphoz Egységár ÁFA-val
  • Kúpvonócsap szabvány: ISO 7388-3

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Meredekkúphoz 40
Furat tulajdonsága ⌀ 7 mm furattal
Kúpvonócsap szabvány ISO 7388-3
Váll ⌀ D 23 mm
Fej ⌀ D1 19 mm
Teljes hossz L 54 mm
L1 29 mm
Menet M M16
Szög A 15 fok
Max. meghúzási nyomaték 50 Nm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés SK 40
Kulcsnyílás 19 mm
Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308630 40
EAN / GTIN 4045197485915
Gyártó száma 308630 40

Leírás

Leírás:

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

  • Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 és JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Megmunkáló központokon (automatikus szerszámváltású gépek).
  • NC gépeken (automatikus szerszámváltás nélküli gépek).

Figyelem:

Tömített − O-gyűrűvel.
Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.
Az ISO 7388-3 a régi DIN 69872 szabványnak felel meg.