GARANT Master Mute furatkés 12/07 mm

Cikkszám: 260326 12/07
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 8024
  • Rezgés: csillapított
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Szár ⌀ Ds 12 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN 8024
Rezgés csillapított
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A12X SDUCR/L07
Beállítási szög κ 93 fok
Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 16 mm
Középeltolódás L3 9 mm
Nem befogható tartomány S 72 mm
Teljes hossz L 120 mm
Kinyúlási hossz L1 60 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 38
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260326 12/07
EAN / GTIN 4067263619789
Gyártó száma 260326 12/07

Leírás

Version:

Round shank without clamping face.

Note:

Do not clamp on the area marked S!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz