Dugókulcs készlet 3/8 col 37

Cikkszám: 953741 37
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 37
Kivitel dugókulcsokkal
Súly 2,211 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 953741 37
EAN / GTIN 2050002004276
Gyártó száma 953741 37

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.
A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

Új GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és új 20 G × 16 G ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953741 méret: 1 db
GARANT 6-szög dugókulcs fej, 637125 sz. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 méret: 1–1 db
GARANT rátűzőkulcs Torx®-hoz 637560 sz. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45 méret: 1–1 db
GARANT 6-szög rátűzőkulcs 637629 sz. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 méret: 1–1 db
GARANT irányváltós kerepes hajtószár 635025 sz. 3/8 méret: 1 db
GARANT toldószár, 635429 sz. 75; 125; 240 méret: 1–1 db
GARANT keresztmarkolat 635729 sz. 200 méret: 1 db
GARANT kardáncsukló 636229 sz. 3/8 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz