Le- / beszúró lapka 5 mm

Cikkszám: 273703 5
Kedvezmény
29,75 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,24 € 29,75 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,70 € 24,79 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
424 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 5 mm
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Minőség CU7025
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag Cermet
Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,04 mm
Előtolás f 0,08 mm/ford. - 0,28 mm/ford.
Sarokrádiusz R 0,3 mm
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273703 5
EAN / GTIN 4045197579058
Gyártó száma 273703 5

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
210
Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
140
Folyamatos
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Forgácstörő kis átmérőkhöz és a forgácsoló erő csökkentéséhez.