ZCMX 09T302, Minőség: HUZ310

Cikkszám: 268437 HUZ310
Kedvezmény
18,39 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,72 € 18,39 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,10 € 15,33 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
170 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód ZCMX 09T302
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HUZ310
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Fogásmélység ap 0,2 mm - 4 mm
Esztergálás előtolás f 0,05 mm - 0,4 mm
Fúrás előtolás f 0,03 mm - 0,3 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 200 m/min - 600 m/min
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 18 mm
Bevonat bevonat nélkül
Cserék / élek száma 2
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268437 HUZ310
EAN / GTIN 4062406392666
Gyártó száma 268437 HUZ310

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz