RS-232/Ethernet adapter

Cikkszám: YKI-01
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
    Termék fajtája Adat interfész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám YKI-01
    EAN / GTIN 4045761146624
    Gyártó száma YKI-01
    L-szám L40250 159

    Leírás

    Leírás:

    • Adapter mérlegek, erőmérők stb. csatlakoztatásához
    • az RS-232 interfészen keresztül egy Ethernet over IP hálózathoz. Az adapter lehetővé teszi a mérőeszközök közvetlen integrálását a legtöbb vállalati hálózatba, automatikus konfigurációval DHCP vagy statikus IP hozzárendeléssel. Az aktuális mérési adatok a hálózat bármely pontjáról bármikor elérhetők, további kábelek nélkül. Az adapter különböző konfigurációs lehetőségeket támogat a mellékelt adminisztrációs szoftveren vagy webes felületen keresztül. A mellékelt illesztőprogram lehetővé teszi, hogy a mérőműszert a meglévő, nem hálózati kompatibilis alkalmazásokkal egy virtuális COM-porton keresztül lehessen elérni. Kompatibilis a KERN Balance Connection szoftverrel. Alkalmas falra és DIN-sínre történő felszerelésre vagy szabadon állóra
    • . Szállítási terjedelem: Ethernet RS-232 adapter 1× RS-232 porttal, hálózati adapter, CD (illesztőprogram, szoftver, felhasználói kézikönyv), öntapadós betétek
    .

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz