CV fafúró 14x151 mm

Cikkszám: 627997000
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
14 mm
Teljes hossz 151 mm
Termék fajtája Fafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627997000
EAN / GTIN 4007430066770
Gyártó száma 627997000

Leírás

Leírás:

  • Kemény- és puhafa, rétegelt lemez, forgácslap stb
  • Facsavaros fúró kiváló minőségű acélból, edzett, középheggyel
  • Hasonlóan a DIN 7487 szabványhoz.

Jellemző:

  • Munkahossz: 97 mm
  • Átmérő: 14 mm
  • Teljes hossz: 151 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz