Kábel hossza 1,5m

Cikkszám: 52110054
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
Termék fajtája Adatkábel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 52110054
EAN / GTIN 4018754239719
Gyártó száma 52110054
L-szám L60010 5098

Leírás

Leírás:

  • Csatlakozás a Lab 7728 transzducerek és az USB-adapter vagy kijelzőegység között
  • Jack dugóval, 90°-os szögben döntött és precíziós csatlakozóval önzáró

Jellemző:

  • L [m]: 1,5 m
  • Súly: 38 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz