A40U PTFNL-16X Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3603525
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Sorozat HELITURNLD
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3603525
    EAN / GTIN 7291075350715
    Gyártó száma 3603525
    L-szám L23990 257

    Leírás

    Popis:

    Vyvrtávací lišty, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, Dmin dělení 50 mm, celková délka (OAL) 350 mm, výška stopky (H) 36 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 27 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TNMG 160404-M3P
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 50 mm
    • Celková délka (OAL) 350 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -12 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 50 mm
    • Výška dríku (H) 36 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz