{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 120404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | CA510 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | WP | |
Fogásmélység ap | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Előtolás f | 0,06 mm/ford. - 0,42 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 180 m/min - 590 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250103 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664697069 | |
Gyártó száma | TAA00995 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CNMG 120404 Wiper, Minőség: CA510
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
13,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
680 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm |
Váltólapka ISO kód | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Simítás |
Szerszámanyag | HM | HM |
Fogásmélység ap | 0,3 mm - 1,2 mm | 0,3 mm - 2,5 mm |
Minőség | CA510 | HB7010-1 |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |