Grip 15 nitril kesztyű Orange/Black L R

Cikkszám: AP36O8RL
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
Cikkszám AP36O8RL
EAN / GTIN 5036108406555
Gyártó száma AP36O8RL

Leírás

Leírás:

Teljesen mártott nitril kesztyűink teljes védelmet és optimális teljesítményt nyújtanak az olajokkal és zsírokkal teli, kihívást jelentő környezetben. Kiváló tapadásának és ellenállóképességének köszönhetően ideális választás a nehéz feladatok könnyű elvégzéséhez.

Jellemző:

  • Maximális vízlepergetést biztosító dupla bevonat
  • Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
  • Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Ideális minden olyan munkakörnyezetben, ahol olaj és zsírállóságra van szükség.
  • Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
  • 15 gauge bélés
  • 1.45 mm vastag
  • hosszúság 285 mm
  • Új modell
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Szabvány:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Alapanyag:

Anyag: Nylon; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz