{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 20 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
Interfész | USB csatlakozó | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | SENSOTORK® 701 | |
Teljes hossz L | 210 mm | |
Nyomatéktartomány | 1 Nm - 20 Nm | |
Nyomatéktartomány | 0,7 lbfft - 15 lbfft | |
Nyomatéktartomány | 9 lbfin - 180 lbfin | |
Felbontás | 0,01 Nm | |
Súly | 145 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldás jelzése | optikai; akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | Vibromotor | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | SL760 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 SL760 | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | Elektronikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | igen | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | cNm; Nm; lbfin; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 160 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655275 20 | |
EAN / GTIN | 4018754243693 | |
Gyártó száma | 96504502 |