Dugókulcs és villás- / csillagkulcs készlet, 1/2 col négyszög 47 darabos

Cikkszám: 638561
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
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
Tartalom (db) 47
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 8-34 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 4-12 mm
Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 481 mm
Szélesség 288 mm
Magasság 82 mm
Profil 6-szög dugókulcs; 6-szög rátűzőkulcs; 12-szög dugókulcs
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 638561
EAN / GTIN 4018754261178
Gyártó száma 96032301

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 − M22 menettel. Gyújtógyertyákhoz 16 és 20,8 mm.
Belső hatlapú csavarok M5 − M12 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 19 db 642200 sz.
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 méret
Dugókulcs fejek gyújtógyertyákhoz: 2 db 642450 sz.
16; 20,8 méret
6-szög rátűzőkulcsok: 7 db 643200 sz.
4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 méret
Keresztmarkolat: 1 db 641300 sz. 300 méret
Toldószárak: 3 db 641000 sz.
75; 130; 255 méret
Kardáncsukló: 1 db 641600 sz. 1/2 méret
Kerepes hajtószár: 1 db 640100 sz. 1/2 méret
Csillag- / villáskulcs: 13 db 613500 sz.
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 méret
Tárolás: ABS műanyag doboz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz