44 Ak Mérőfej 150-175 mm hárompontos méréshez

Cikkszám: 4190046
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája 2 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4190046
EAN / GTIN 4059192010485
Gyártó száma 4190046
L-szám L40080 473

Leírás

Kivitel:

  • Önközpontosító szondafej 3 mérőérintkezővel (elrendezés 3 x 120°)
  • Szondák 12 mm-es keményfém erősítésűből
  • 12 mm-es szondától a mérésekhez a furat aljáig
  • 40 mm-es szondafej alumíniumból készült a súlymegtakarítás érdekében

Leírás:

  • Mérőfej Micromar 44 Ak 150 - 175mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Micromar
  • Termékcsoport neve: Mikrométerek
  • Termék neve: Mérőfej
  • Mérési tartomány: 5.9 - 6.9″
  • Termék típusa: 44 Ac
  • Mérési tartomány: 150 - 175 mm
  • Méret d mm-ben: 132 mm
  • B méret mm-ben: 27 mm
  • C méret mm-ben: 7 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz